ROUND ONI
261 S&S綿100%つなぎ
綿100%の春夏用薄手素材の長袖ツナギ。
用途
自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
仕様
綿100%春夏薄手素材。風通しの良い脇メッシュ&背中にエアーベンチレーション採用。脚の動きが楽なレッグフリー機能、腰伸びシャーリング、ヒザ当て仕様。
種別
長袖ツナギ
混率(%)
綿100、メッシュ部分ポリエステル100
機能
クール、超吸汗性、速乾性、通気性
袖丈
長袖
内容量
1着
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。
全33種類を絞り込む
色
ダークグレー
ネイビー
ブルー
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
B3L
B4L
BL
BLL
L
LL
M
S
ウエスト(cm)
選択してください
82
86
90
94
98
102
106
110
120
130
140
33種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06645391
261
ブルー
5L
134
84
106
¥
15,500
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
5日以内出荷
06645400
261
ネイビー
5L
134
84
106
¥
15,500
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
5日以内出荷
06645409
261
ダークグレー
5L
134
84
106
¥
15,500
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
5日以内出荷
06645418
261
ブルー
S
110
72
82
¥
14,000
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
06645427
261
ブルー
M
114
74
86
¥
14,000
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
06645436
261
ブルー
L
118
76
90
¥
14,000
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
06645445
261
ブルー
LL
122
78
94
¥
14,000
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
06645461
261
ブルー
3L
126
80
98
¥
14,000
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
06645470
261
ネイビー
S
110
72
82
¥
14,000
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
06645479
261
ネイビー
M
114
74
86
¥
14,000
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
06645488
261
ネイビー
L
118
76
90
¥
14,000
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
06645497
261
ネイビー
LL
122
78
94
¥
14,000
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
06645506
261
ネイビー
3L
126
80
98
¥
14,000
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
06645515
261
ダークグレー
S
110
72
82
¥
14,000
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
06645531
261
ダークグレー
M
114
74
86
¥
14,000
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
06645540
261
ダークグレー
L
118
76
90
¥
14,000
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
06645549
261
ダークグレー
LL
122
78
94
¥
14,000
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
06645558
261
ダークグレー
3L
126
80
98
¥
14,000
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
06645567
261
ブルー
4L
130
82
102
¥
14,500
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
06645576
261
ネイビー
4L
130
82
102
¥
14,500
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
06645585
261
ダークグレー
4L
130
82
102
¥
14,500
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
06645601
261
ブルー
BL
120
76
110
¥
16,000
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
5日以内出荷
06645610
261
ブルー
BLL
130
78
120
¥
16,000
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
5日以内出荷
06645619
261
ブルー
B3L
140
80
130
¥
16,000
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
5日以内出荷
06645628
261
ブルー
B4L
150
82
140
¥
16,000
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
5日以内出荷
06645637
261
ネイビー
BL
120
76
110
¥
16,000
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
5日以内出荷
06645646
261
ネイビー
BLL
130
78
120
¥
16,000
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
5日以内出荷
06645655
261
ネイビー
B3L
140
80
130
¥
16,000
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
5日以内出荷
06645671
261
ネイビー
B4L
150
82
140
¥
16,000
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
5日以内出荷
06645680
261
ダークグレー
BL
120
76
110
¥
16,000
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
5日以内出荷
06645689
261
ダークグレー
BLL
130
78
120
¥
16,000
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
5日以内出荷
06645698
261
ダークグレー
B3L
140
80
130
¥
16,000
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
5日以内出荷
06645707
261
ダークグレー
B4L
150
82
140
¥
16,000
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください