BR-5510 brembo長袖メカニックスーツSSタイプ

BR-5510 brembo長袖メカニックスーツSSタイプ - ROUND ONIBR-5510 brembo長袖メカニックスーツSSタイプ - ROUND ONIBR-5510 brembo長袖メカニックスーツSSタイプ - ROUND ONI

【bremboメカニックスーツ春夏素材】BR-5500の春夏タイプの帯電防止&多機能な長袖メカニックスーツ

用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業仕様【bremboブレンボ】薄手バーバリー帯電防止生地使用、腰伸びシャーリング、ヒザの立体裁断エキスパンドニー機能、ヒザ当て付き、背中bremboロゴプリント、胸bremboロゴ刺繍、両胸ファスナー付ポケット、袖後反射パイピング使用。種別長袖ツナギグレー/レッド混率(%)ポリエステル65、綿35機能帯電防止袖丈長袖内容量1着
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
股下(cm)
ウエスト(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06654037BR-5510S112727656
21,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
06654046BR-5510M116748058
21,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
06654055BR-5510L120768460
21,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
06654071BR-5510LL124788862
21,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
06654080BR-55103L128809264
21,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
06654089BR-55105L1368410068
22,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
06654098BR-5510BL1247611060
23,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
06654107BR-5510BLL1307812062
23,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
06654116BR-5510B3L1408013064
23,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
06654125BR-5510B4L1508214066
23,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
06654141BR-55104L132829666
21,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする