ROUND ONI
S-04 T/C長袖ツナギ
T/C素材の春夏バリューアイテム(長袖タイプ)
用途
自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
仕様
腰伸びシャーリング、アームフリー機能、ヒザ当て付き、脇メッシュ仕様。
種別
長袖ツナギ
混率(%)
ポリエステル65、綿35 メッシュ:ポリエステル100
袖丈
長袖
内容量
1着
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。
全66種類を絞り込む
色
選択してください
グリーン
サックス
チャコールグレー
ネイビー
ブルー
ライトグレー
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
B3L
B4L
BL
BLL
L
LL
M
S
ウエスト(cm)
選択してください
80
84
88
92
96
100
104
110
120
130
140
66種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06643930
S-04
ブルー
5L
134
86
104
¥
11,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
06643939
S-04
グリーン
5L
134
86
104
¥
11,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
06643948
S-04
サックス
5L
134
86
104
¥
11,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
06643957
S-04
ネイビー
5L
134
86
104
¥
11,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
06643966
S-04
チャコールグレー
5L
134
86
104
¥
11,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
06643975
S-04
ライトグレー
5L
134
86
104
¥
11,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
06643991
S-04
ブルー
BL
120
78
110
¥
12,200
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
06644000
S-04
ブルー
BLL
130
80
120
¥
12,200
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
06644009
S-04
ブルー
B3L
140
82
130
¥
12,200
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
06644018
S-04
ブルー
B4L
150
84
140
¥
12,200
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
06644027
S-04
グリーン
BL
120
78
110
¥
12,200
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
06644036
S-04
グリーン
BLL
130
80
120
¥
12,200
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
06644045
S-04
グリーン
B3L
140
82
130
¥
12,200
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
06644061
S-04
グリーン
B4L
150
84
140
¥
12,200
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
06644070
S-04
サックス
BL
120
78
110
¥
12,200
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
06644079
S-04
サックス
BLL
130
80
120
¥
12,200
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
06644088
S-04
サックス
B3L
140
82
130
¥
12,200
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
06644097
S-04
サックス
B4L
150
84
140
¥
12,200
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
06644106
S-04
ネイビー
BL
120
78
110
¥
12,200
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
8日以内出荷
06644115
S-04
ネイビー
BLL
130
80
120
¥
12,200
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
06644131
S-04
ネイビー
B3L
140
82
130
¥
12,200
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
06644140
S-04
ネイビー
B4L
150
84
140
¥
12,200
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
06644149
S-04
チャコールグレー
BL
120
78
110
¥
12,200
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
06644158
S-04
チャコールグレー
BLL
130
80
120
¥
12,200
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
06644167
S-04
チャコールグレー
B3L
140
82
130
¥
12,200
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
06644176
S-04
チャコールグレー
B4L
150
84
140
¥
12,200
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
06644185
S-04
ライトグレー
BL
120
78
110
¥
12,200
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
06644201
S-04
ライトグレー
BLL
130
80
120
¥
12,200
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
06644210
S-04
ライトグレー
B3L
140
82
130
¥
12,200
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
06644219
S-04
ライトグレー
B4L
150
84
140
¥
12,200
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
06644228
S-04
ブルー
S
110
74
80
¥
10,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
06644237
S-04
ブルー
M
114
76
84
¥
10,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
06644246
S-04
ブルー
L
118
78
88
¥
10,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
06644255
S-04
ブルー
LL
122
80
92
¥
10,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
06644271
S-04
ブルー
3L
126
82
96
¥
10,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
06644280
S-04
グリーン
S
110
74
80
¥
10,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
06644289
S-04
グリーン
M
114
76
84
¥
10,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
06644298
S-04
グリーン
L
118
78
88
¥
10,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
06644307
S-04
グリーン
LL
122
80
92
¥
10,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
06644316
S-04
グリーン
3L
126
82
96
¥
10,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
06644325
S-04
サックス
S
110
74
80
¥
10,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
06644341
S-04
サックス
M
114
76
84
¥
10,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
06644350
S-04
サックス
L
118
78
88
¥
10,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
06644359
S-04
サックス
LL
122
80
92
¥
10,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
06644368
S-04
サックス
3L
126
82
96
¥
10,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
06644377
S-04
ネイビー
S
110
74
80
¥
10,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
06644386
S-04
ネイビー
M
114
76
84
¥
10,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
06644395
S-04
ネイビー
L
118
78
88
¥
10,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
06644411
S-04
ネイビー
LL
122
80
92
¥
10,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
06644420
S-04
ネイビー
3L
126
82
96
¥
10,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ