曜日別特売

RO-801 COOL素材長袖ツナギ

RO-801 COOL素材長袖ツナギ - ROUND ONIRO-801 COOL素材長袖ツナギ - ROUND ONIRO-801 COOL素材長袖ツナギ - ROUND ONIRO-801 COOL素材長袖ツナギ - ROUND ONIRO-801 COOL素材長袖ツナギ - ROUND ONI

超吸汗・速乾性、優れた通気性の清涼COOL素材ツナギ

用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業仕様帯電防止の清涼COOL使用、レッグフリー機能、背中アクションプリーツ機能、ヒザ立体裁断で動きやすいエキスパンドニー機能、内股・腰に風通しの良いエアーベンチレーション機能。種別長袖ツナギ混率(%)ポリエステル85、綿15 メッシュ:ポリエステル100機能超吸汗・速乾性、通気性袖丈長袖内容量1着
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。
全21種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06648909RO-801ネイビー5L1328498
20,500
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
06648918RO-801オレンジ5L1328498
20,500
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
06648927RO-801スレートブルー5L1328498
20,500
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
06648936RO-801ネイビーS1087274
19,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
06648945RO-801ネイビーM1127478
19,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
06648961RO-801ネイビーL1167682
19,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
06648970RO-801ネイビーLL1207886
19,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
06648979RO-801ネイビー3L1248090
19,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
06648988RO-801オレンジS1087274
19,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
06648997RO-801オレンジM1127478
19,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
06649006RO-801オレンジL1167682
19,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
06649015RO-801オレンジLL1207886
19,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
06649031RO-801オレンジ3L1248090
19,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
06649040RO-801スレートブルーS1087274
19,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
06649049RO-801スレートブルーM1127478
19,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
06649058RO-801スレートブルーL1167682
19,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
06649067RO-801スレートブルーLL1207886
19,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
06649076RO-801スレートブルー3L1248090
19,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
06649085RO-801ネイビー4L1288294
19,500
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
06649101RO-801オレンジ4L1288294
19,500
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
06649110RO-801スレートブルー4L1288294
19,500
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする