RO-191 SS長袖ツナギ

RO-191 SS長袖ツナギ - ROUND ONIRO-191 SS長袖ツナギ - ROUND ONIRO-191 SS長袖ツナギ - ROUND ONI

多機能、帯電防止の高スペック春夏メカニックスーツ

用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業仕様帯電防止バーバリー素材、アームフリー機能、ヒザ立体裁断で動きやすいエキスパンドニー機能(ひざ当て付き)右胸ファスナー付ポケット、ウエストはゴムスピンドル調節可能、脇メッシュ仕様。種別長袖ツナギ混率(%)ポリエステル65、綿35 メッシュ:ポリエステル100機能帯電防止袖丈長袖内容量1着
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。
全30種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06645086RO-191ブルー/グレー5L13684106
20,700
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
06645095RO-191グレー/ブルー5L13684106
20,700
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
06645111RO-191グレー/レッド5L13684106
20,700
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
06645120RO-191ブルー/グレーS1127282
19,200
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
06645129RO-191ブルー/グレーM1167486
19,200
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
06645138RO-191ブルー/グレーL1207690
19,200
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
06645147RO-191ブルー/グレーLL1247894
19,200
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
06645156RO-191ブルー/グレー3L1288098
19,200
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
06645165RO-191グレー/ブルーS1127282
19,200
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
06645181RO-191グレー/ブルーM1167486
19,200
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
06645190RO-191グレー/ブルーL1207690
19,200
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
06645199RO-191グレー/ブルーLL1247894
19,200
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
06645208RO-191グレー/ブルー3L1288098
19,200
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
06645217RO-191グレー/レッドS1127282
19,200
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
06645226RO-191グレー/レッドM1167486
19,200
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
06645235RO-191グレー/レッドL1207690
19,200
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
06645251RO-191グレー/レッドLL1247894
19,200
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
06645260RO-191グレー/レッド3L1288098
19,200
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
06645269RO-191ブルー/グレー4L13282102
19,700
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
06645278RO-191グレー/ブルー4L13282102
19,700
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
06645287RO-191グレー/レッド4L13282102
19,700
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
06645296RO-191ブルー/グレーBL12476110
21,200
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
06645305RO-191ブルー/グレーBLL13078120
21,200
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
06645321RO-191ブルー/グレーB3L14080130
21,200
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
06645330RO-191グレー/ブルーBL12476110
21,200
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
06645339RO-191グレー/ブルーBLL13078120
21,200
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
06645348RO-191グレー/ブルーB3L14080130
21,200
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
06645357RO-191グレー/レッドBL12476110
21,200
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
06645366RO-191グレー/レッドBLL13078120
21,200
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
06645375RO-191グレー/レッドB3L14080130
21,200
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする