ROUND ONI
BR-5410 bremboメカニックスーツSSタイプ
【bremboメカニックスーツ】春夏仕様のbrembo長袖メカニックスーツ
用途
自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
仕様
【bremboブレンボ】BR-5400のSSタイプ。薄地ミニヘリンボン素材使用、脇・背中メッシュ入り、アームフリー機能、腰伸びシャーリング、風通しの良いエアーベンチレーション採用、両胸ファスナー付
種別
長袖ツナギ
色
グレー/ダークグレー
混率(%)
綿58、ポリエステル42(ミニヘリンボン素材)、メッシュ:ポリエステル100
機能
通気性
袖丈
長袖
内容量
1着
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
股下(cm)
ウエスト(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06653520
BR-5410
4L
130
82
98
64
¥
19,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
06653529
BR-5410
BL
124
76
110
58
¥
20,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
06653538
BR-5410
BLL
130
78
120
60
¥
20,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
06653547
BR-5410
5L
134
84
102
66
¥
20,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
06653556
BR-5410
S
110
72
78
54
¥
18,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
06653565
BR-5410
M
114
74
82
56
¥
18,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
06653581
BR-5410
L
118
76
86
58
¥
18,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
06653590
BR-5410
LL
122
78
90
60
¥
18,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
06653599
BR-5410
3L
126
80
94
62
¥
18,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください