製氷機

製氷機 - Simplus

タンクに水を入れサイズを設定し、待つだけ。多彩な機能で一度にたくさんの氷を作れる製氷機です。
水が不足すか、貯氷室がいっぱいになるまで製氷を繰り返します。
氷サイズは大・中・小から選択可能。製氷時間を設定することでさらに氷サイズを微調整する事ができます。
自動洗浄機能で、使用前に安全できれない氷をつくる環境が整えられます。

質量(kg)約10間口(mm)276電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)130電源コード(m)1.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約276×377×362保証期間1年間水タンク容量(L)約2.5貯氷量(kg)1.6製氷能力製氷回数:最大8回、製氷時間:約10~18分内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06662331SP-CED02
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする