曜日別特売
SP-CED02 製氷機 Simplus 06662331

SP-CED02 製氷機 Simplus 06662331
SP-CED02 製氷機 Simplus 06662331
SP-CED02 製氷機 Simplus 06662331

製氷機

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
06662331
品番
SP-CED02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,800
販売価格(税別)
32,545

タンクに水を入れサイズを設定し、待つだけ。多彩な機能で一度にたくさんの氷を作れる製氷機です。
水が不足すか、貯氷室がいっぱいになるまで製氷を繰り返します。
氷サイズは大・中・小から選択可能。製氷時間を設定することでさらに氷サイズを微調整する事ができます。
自動洗浄機能で、使用前に安全できれない氷をつくる環境が整えられます。

質量(kg)
約10
間口(mm)
276
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
130
電源コード(m)
1.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約276×377×362
保証期間
1年間
水タンク容量(L)
約2.5
貯氷量(kg)
1.6
製氷能力
製氷回数:最大8回、製氷時間:約10~18分
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする