アクレーヌまるころシリーズ シマエナガとふくらスズメ3個組

アクレーヌまるころシリーズ シマエナガとふくらスズメ3個組 ハマナカ

まるくてコロン・アクレーヌまるころシリーズ

その他【用意するもの】フェルティング用ニードル極細(H441-023)・フェルティング用マット(H441-015)またはアクレーヌスターターセット(H441-047)、はさみ、目打ち、ボンド※キットに含まれません。別途ご用意ください。 セット内容アクレーヌ・目・レシピ 高さ(cm)約6(シマエナガ)、約6.5(ふくらスズメ)※ニードルの刺し具合によって大きさはかわってきます。 デザインはっとり みどり 内容量1組
注意
※写真の色味はできるだけ商品に近づけるようにしておりますが、閲覧環境により、写真と実際の商品の色が異なる場合がございます。ご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06911540 H441-529*3
2,250
2,198
2,418 (税込)
11日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする