ミニルーター ダイヤカッタードリルセット

ミニルーター ダイヤカッタードリルセット PROXXON(プロクソン)

プロクソン製ミニルーターの最上位モデル。
ミニルーターの作業中は先端部が高速回転し、また負荷がかかる為、回転軸をベアリングで支えています。
芯ブレを最小限にする為、専用アルミケースにベアリングを2個装着しています。
木材・プラスチック樹脂や石材・ガラス貝殻などの切り込み、切断に便利なダイヤカッターセットと、金属、非鉄金属、木材、樹脂等の精密穴あけに便利な小径ドリルをセット。

用途
切断、研磨、サビ落し、金属加工、金型修正など精密かつスピーディに作業が行えます。
ガラス彫刻、一般彫刻、刻金、模型工作に。
付属品コレットチャックΦ2.35/3.0/3.2mm用(各1本)・スパナ セット内容ダイヤミニカッター4pcs(Φ20mm×2本、Φ25mm×2本)・小径ドリル6pcs(0.5/0.8/1.0/1.2/1.4/1.6mm) 全長(mm)250 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)50 回転数(min-1[r.p.m])8000~20000(無段電子コントロール付き) 本体質量(g)550 定格使用時間(分)15 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06702048 28400-BM
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする