ウィンカーランプ #72 カウル アンバー 219-5054

ウィンカーランプ #72 カウル アンバー  219-5054 KIJIMA(キジマ)

メーカー名:キジマ
メーカー品番:219-5054
タイプ:
直接カウルに取り付けるタイプのウィンカー。
色[カラー]:アンバー
サイズ:Φ50X37mm
内容量[数量]:2ケSET

寸法(mm)Φ50×37 タイプ直接カウルに取り付けるタイプのウィンカー。 レンズ色アンバー 内容2個セット 色(ボデー)ブラック 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06918908 219-5054
2,200
2,198
2,418 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする