KIJIMA(キジマ)
バルブ 12V23/8W 217-6004
メーカー名:キジマ
メーカー品番:217-6004
色[カラー]:クリア
仕様:G18ダブル
内容量[数量]:2コ
消費電力/明るさ[ワット]:23/8
電圧[ボルト]:12
仕様
G18ダブル
色
クリア
電圧(V)
12
消費電力(W)
23/8
内容
2コ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06918321
217-6004
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください