KIJIMA(キジマ)
タイラップ メッキ 180mm 5本 303-122M
メーカー名:キジマ
メーカー品番:303-122M
色[カラー]:メッキ
サイズ:幅4.5mm
内容量[数量]:5本SET
全長:180
幅(mm)
4.5
全長(mm)
180
色
メッキ
内容
5本SET
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06918339
303-122M
¥1,300
¥
1,298
¥1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください