バーエンド 2個 204-110

バーエンド 2個 204-110 - KIJIMA(キジマ)

メーカー名:キジマ
メーカー品番:204-110
タイプ:打ち込み圧入タイプ。
色[カラー]:ブラック
サイズ:内径17-18mm対応
材質[素材]:ナイロン
内容量[数量]:2コSET

適合標準ハンドル(22.2mm)専用。材質ナイロンブラックタイプ打ち込み圧入タイプ。内径(Φmm)17-18対応内容2コSET内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06918768204-110
400
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06918768204-11036710624204-110204-110 バーエンドキャップ ナイロン KIJIMA(キジマ) 36710624バーエンドキャップ ナイロンKIJIMA(キジマ)1セット(2個)
369
税込406
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする