KIJIMA(キジマ)
バーエンド 2個 204-104
メーカー名:キジマ
メーカー品番:204-104
タイプ:打ち込み圧入タイプ。
色[カラー]:ホワイト
サイズ:内径17-18mm対応
材質[素材]:ナイロン
内容量[数量]:2コSET
適合
標準ハンドル(22.2mm)専用。
材質
ナイロン
色
ホワイト
タイプ
打ち込み圧入タイプ。
内径(Φmm)
17-18対応
内容
2コSET
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06918759
204-104
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください