KIJIMA(キジマ)
バルブ 12V23W 217-6005
メーカー名:キジマ
メーカー品番:217-6005
色[カラー]:アンバー
仕様:G18シングル
内容量[数量]:2コ
消費電力/明るさ[ワット]:23
電圧[ボルト]:12
仕様
G18シングル
色
アンバー
電圧(V)
12
消費電力(W)
23
内容
2コ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06916966
217-6005
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください