KIJIMA(キジマ)
タイラップ 250mm メッキ 5本 303-125M
メーカー名:キジマ
メーカー品番:303-125M
色[カラー]:メッキ
サイズ:幅5mm
内容量[数量]:5本SET
全長:250
幅(mm)
5
全長(mm)
250
色
メッキ
内容
5本SET
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06920965
303-125M
¥1,000
¥
999
¥1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください