強力瞬間接着剤使い切りゼリー状

強力瞬間接着剤使い切りゼリー状 清和産業

・NET1gずつ小分けしている少量タイプですので、使い残しが比較的少なく、ムダ無く使えます。
・しみ込まず、タレにくいゼリー状です。垂直面や木材などにも使いやすい使用です。
・ねじ込み式キャップ(ストッパーリングをはずして開封するタイプ)です

用途金属・硬質プラスチック・ゴム・木材・陶器(食器類を除く)に 寸法(mm)86×12×174 種類化学反応系接着剤 内容1g×3個 主成分シアノアクリレート 主な用途金属・硬質プラスチック・ゴム・木材・陶器(食器類を除く) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量3mL 危険物の性状非水溶性 内容量1個
注意
※注意事項をよく読んでからご使用ください
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07260481 LO-SP5
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする