プラスチック部品用潤滑グリース EM-50L

プラスチック部品用潤滑グリース EM-50L モリコート

プラスチック部品用に開発された潤滑グリースです。 ほとんどのプラスチックに影響を与えません。プラスチックギアのノイズ低減に有効です。長い潤滑寿命、浸潤性が低いため、清浄性が要求される個所に使用可能です。非シリコーン系のため、接点不良による問題を防止します。 ポリテトラフルオロエチレン、パー及びポリフルオロアルキル化合物(PFAS)を意図的に使用していません

用途
プラスチック部品を使用する自動車、電気製品、精密機器、AV機器、事務機器。ギアなど可動部品のノイズを低減するために減衰グリースとして使
用されます。
半透明白色 温度低温40℃、高温150℃ 増ちょう剤リチウム石ケン 基油粘度(40℃)1050mm2/秒 固体潤滑剤他無し NLGIグレード1 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用個所を清浄にして、一般のグリースと同様に刷毛、へら、自動潤滑装置等で塗布・充填してください
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07266047 EM-50L 1缶(1kg×1缶)
オープン
9,980
10,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
07266056 EM-50L 1箱(1kg×10缶)
オープン
98,980
108,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする