タフシステム クーラーボックス
IP65防塵・防滴防水。2WAYハンドル。業務用クラスの高い保冷性能・厚さ4cmポリウレタン断熱材使用。メタルバックル。スタッキングラッチ。ブラケット収納対応。Φ8mmのダブルロックホール。冷凍庫用パッキン。約5日間の氷保持。ステンレスボトルオープナー。マグカップ&ボトルホルダー。
材質ポリプロピレン/ポリウレタン
質量(kg)8.2
容量(L)25.5
最大積載量(kg)40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)549×366×410
内容量1個
IP65防塵・防滴防水。2WAYハンドル。業務用クラスの高い保冷性能・厚さ4cmポリウレタン断熱材使用。メタルバックル。スタッキングラッチ。ブラケット収納対応。Φ8mmのダブルロックホール。冷凍庫用パッキン。約5日間の氷保持。ステンレスボトルオープナー。マグカップ&ボトルホルダー。