ツールボックス

ツールボックス STAHLWILLE(スタビレー) ツールボックス STAHLWILLE(スタビレー) ツールボックス STAHLWILLE(スタビレー)

トロリー機能付き。ABSシェル。人間工学に基づいて設計されたキャリングハンドル。使いやすい伸縮式ハンドルと2つのインラインキャスター付き。インパクトエッジプロテクションを施した堅牢なアルミニウム製フレーム。ロック可能な2つのフリップロックとプロスタンダードコンビネーションロック。ヒンジカバー。可変ボトムセクション(アルミ製仕切り板2枚、エンドキャップ4個、センターキャップ2個)。15のコンパートメントを持つカバーと22のコンパートメントを持つツールボード。蓋の中に書類を入れるスペースがあります。

質量(kg)6.8 容量(L)36 最大積載量(kg)30 外寸(mm)D260×W515×H445 内寸(mm)D200×W485×H370 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07276039 13302/TR
123,610
119,800
131,780 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする