マツモト機械
Big DAN(鉄・ステンレス用)
静音・制振加工です。
用途
鉄・ステンレス用
内径(Φmm)
25.4
適合材
鉄・ステンレス用
内容量
1枚
注意
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
※作業者及び関係者は必ず保護眼鏡を着用してください。
※切断機には、電動工具メーカー指定の保護カバーを必ず正しく取り付けてからご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合機種
刃数
回転数(min
-1
[r.p.m])
外径(Φmm)
刃厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07288630
MAS-305
日立/やまびこ/マキタ/モトユキ/谷テック/リョービ
60P
MAX1500
308
2.2
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07288639
MAS-355
モトユキ/谷テック/サンコーミタチ
80P
MAX1300
355
2.4
オープン
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください