マツモト機械
チップソー煌7S(鉄・ステンレス用)
異次元!爽快な切れ味!
切断力・耐久性UPしております。
スリット加工を施しており、特殊樹脂を入れることで、手にかかる振動が減り、切断時に発生する金属音を抑制します。
用途
鉄・ステンレス用
刃数
36P
内径(Φmm)
20
回転数(min
-1
[r.p.m])
MAX5500
外径(Φmm)
180
刃厚(mm)
1.6
切断可能 材質
アングル/パイプ(丸・角)/C型チャンネル(リップ溝形鋼)/寸切ボルトハンガーレール/電線管/ライニング管/塩ビ管/薄鉄板/アルミサッシ
内容量
1枚
注意
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
※作業者及び関係者は必ず保護眼鏡を着用してください。
※石材、コンクリート、タイル、セメント系サイディングは切断できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07288657
MK-180S(静音・制振加工)
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください