充電式 LEDヘッドライト

充電式 LEDヘッドライト SUPRABEAM(スプラビーム)

仕様ヘッドバンド:シリコンライン付き ブラック 材質(本体)Hi-Techプラスチック 質量(g)136 スイッチ2シリコンスイッチ 寸法(cm)14×8.5 使用環境温度(℃)-20~+35 連続点灯時間5時間30分 (MAX)、8時間 (Medium)、18時間 (Low) 防塵防水性能IP68 アングル(°)ヘッド:0~50 電源タイプ充電式 適合サイズ(cm)ヘッドバンド:50~70 明るさ(Lm)750 (MAX)、250 (Medium)、75 (Low) LED使用数(個)CREEパワーチップ2 照射距離(m)最大100 電球の種類LED 照射角度(°)20/60 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07293365 604.5011
16,157
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07293365 604.5011 07299349 604.5011 604.5011 S4R 充電式LEDヘッドライト(604.5005) SUPRABEAM(スプラビーム) 07299349 S4R 充電式LEDヘッドライト(604.5005) SUPRABEAM(スプラビーム) 1個 14,980 税込16,478 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする