キャピタルペイント
ナチュラルエイジング
木材保護用クリヤー塗料
用途
半屋外・・・当初の白木感を長期間維持します。マンション・オフィスビル等の軒天・ルーバー、軒下の造作家具等
屋外 ・・・緩やかにグレイに変化していきます。 木製フェンス・外壁等
主な用途
木部
効能
防水・防カビ・UV カット効果
使用場所
屋外
色調
透明
危険物の類別
非危険物
特性
防水・防カビ
内容量
1缶
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07305816
-
14
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07305825
-
3.5
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07305841
-
0.8
オープン
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
離島
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640