マツモト機械
プラチナカット PA60
肉薄の鋼管、形鋼・鋼板、丸棒およびステンレスの切断に最適です。
極薄1mmです。
切れ味・耐久性抜群です。
用途
ステンレス・スチール用
穴径(Φmm)
15
適合材
鋼管、形鋼・鋼板、丸棒およびステンレス
粒度
60
砥材
PA
厚さ(mm)
1
外径(Φmm)
105
最高使用周速度(m/s)
80
内容量
1箱(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07299358
Φ105 x 1.0 x 15
105
15
1
60
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください