ナイス スチール工具差し

ナイス スチール工具差し マルキン印 ナイス スチール工具差し マルキン印 ナイス スチール工具差し マルキン印

ヨセポンチM20・M22サイズ用の、耐久性に優れたスチール工具差し(ツールフック)
工具差し部はラセン状となっており、ヨセポンチM20と、M22をそれぞれ一本収納できます。ヨセポンチ以外にもラチェット・ドライバーなどを差したりマーカーを差すなど幅広い用途に活用いただけます。
ベルト通しは50mm / 60mmの作業用ベルトに対応。
2つ穴固定式でベルトにしっかりと固定できます。

用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。 仕様4Φ軸 50mm、60mmベルト兼用 2穴 材質スチール 質量(g)165 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)89×90~87×34~31 内容量1個
注意
※商品サイズ等に多少差異がある場合があります。ご使用のモニター環境により、実際の商品との色合いが異なって見える場合があります。
※製造上の傷跡・汚れ等があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07298999 #2332
3,060
2,798
3,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする