Glissando(グリッサンド)

Glissando(グリッサンド) TULALA(ツララ) Glissando(グリッサンド) TULALA(ツララ)

旅を元々の目的としたロッドゆえに、淡水海水を問わずあらゆるシーンに対応。レングスもあり、おかっぱりからの釣りでも非常に快適なロッドとなります。
もちろんオフショアのライトキャスティングやロックフィッシュにも対応。操作に必要な硬さを残しつつしなかやに曲がるブランクは、20~40gでのジギングやブレードジグでも好評。他、シーバスやチニング、本流トラウトなど、多様に遊べるグリッサンド77を最初のツララとして選ぶ人も非常に多くなっています。

用途釣り、ルアー、ロッド 仕様●Action:R●Length (ft):7'7"●Mono Line (lb ,MAX):16●PE (# ,MAX):2 質量(g)Cast:1.8~45、Rod:175 寸法(cm)Folded Length:183、Rear Grip Length:30.5 内容量1本
注意
※1. 安全な使用: 釣り竿は特にキャスティング時や魚を引き上げる際に力が加わりますので、周囲の安全を確保しましょう。他の釣り人や周囲の人に当たらないように注意しましょう。
※2. 適切な取り扱い: 竿を保管する際や、使用中には適切に扱いましょう。特に竿先やガイド部分が壊れないように注意が必要です。
※3. 環境への配慮: 釣りをする際には、環境に配慮しましょう。不要なごみや釣り糸の廃棄は避け、自然環境を汚さないようにしましょう。
※4. 法令の遵守: 釣りの場所やターゲットとなる魚に関して、その地域の法令を遵守しましょう。釣りの季節やサイズ制限、漁獲制限などに気をつけてください。
※5. 竿のメンテナンス: 使用後は竿を清掃し、必要に応じて保管状態を確認しましょう。特に塩水で使用した場合は、竿を洗浄してから保管することが大切です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07343537 77
オープン
51,980
57,178 (税込)
欠品中

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 4,591 / 税込 5,050
北海道地方 1 6,891 / 税込 7,580
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする