人感センサーライト サービスコンセント付きコンセントタイプ

人感センサーライト サービスコンセント付きコンセントタイプ アイリスオーヤマ

人感センサー付きで省エネ設計、シンプルなデザインがどんなインテリアにもマッチ

仕様サービスコンセントあり 消費電力(W)0.8 全光束(Lm)25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(取り付けプレート含まず)56×40.5×56 LED色温白色(3500K) センサー感知方式人感 点灯方式常灯 点灯時間(AUTO-Hi)20秒 センサー感知範囲【水平】100度・40度 感知距離(m)2.5 給電方式コンセント(100V) 人感センサーあり 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07347710 CSL-MSC
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする