セラブリッド フライパン玉子焼

セラブリッド フライパン玉子焼 - 京セラセラブリッド フライパン玉子焼 - 京セラセラブリッド フライパン玉子焼 - 京セラセラブリッド フライパン玉子焼 - 京セラセラブリッド フライパン玉子焼 - 京セラセラブリッド フライパン玉子焼 - 京セラ

フッ素不使用、安心・安全のセラミック加工フライパン。
京セラのセラミック加工には、PFASや鉛、カドミウムなど、環境や人体に影響を及ぼす可能性のある物質を使っていないため、安心して使えるフライパンです。
内面塗料のリニューアルを行い、より長く焦げ付きにくさが続く塗料にアップグレードしました。
カラーは、優しい色合いでおしゃれなキッチンにもなじむデザイン。
ハンドルは持ち上げやすい角度に設計、前方を握っても炎から指を守る突起があるため安心して使えるスマートデザインです。

高さ(mm)(パン)32材質(本体)アルミニウム合金質量(g)490サイズ(cm)(フライパン)18加工耐熱塗装対応ガス火専用材質(ハンドル)ハンドルアルミニウム合金、フェノール樹脂内面加工セラミック塗膜加工サイズ(mm)365×136×83内容量1個
注意
※熱回りが良いので、強火ではご使用にならないでください。
※中火以下でも十分ご使用になれます。
※空焚きをしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07351815CF-GED-WGR
5,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする