曜日別特売

セラブリッド フライパン炒め鍋

セラブリッド フライパン炒め鍋 - 京セラセラブリッド フライパン炒め鍋 - 京セラセラブリッド フライパン炒め鍋 - 京セラセラブリッド フライパン炒め鍋 - 京セラセラブリッド フライパン炒め鍋 - 京セラセラブリッド フライパン炒め鍋 - 京セラ

フッ素不使用、安心・安全のセラミック加工フライパン。
京セラのセラミック加工には、PFASや鉛、カドミウムなど、環境や人体に影響を及ぼす可能性のある物質を使っていないため、安心して使えるフライパンです。
内面塗料のリニューアルを行い、より長く焦げ付きにくさが続く塗料にアップグレードしました。
カラーは、優しい色合いでおしゃれなキッチンにもなじむデザイン。
ハンドルは持ち上げやすい角度に設計、前方を握っても炎から指を守る突起があるため安心して使えるスマートデザインです。

高さ(mm)(パン)69材質(本体)アルミニウム合金質量(g)890サイズ(cm)(フライパン)28表面処理セラミックコート加工耐熱塗装対応ガス火専用材質(ハンドル)ハンドルアルミニウム合金、フェノール樹脂サイズ(mm)490×292×99内容量1個(28cm)
注意
※セラミック加工は、熱回りが良いので、強火ではご使用にならないでください。焦げ付きの原因となります。中火以下でも十分ご使用になれます。
※調理中の温度の目安は、160℃から180℃です。中火で予熱後も表面温度は上昇します。焦げ付きが気になる場合は予熱後に火力を弱火に落としてご使用ください。
※火をつける前にフライパンに少量の油を入れ、キッチンペーパーでまんべんなく伸ばしてください。フライパンへの焦げ付き防止に繋がります。
※空焚きをしないでください。
※調理終了後、すぐにフライパンに水をいれたり、水をかけないでください。急な温度変化は、コーティングの劣化に繋がります。
※食洗機は使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07351797CF-G28FD-WGR
6,000
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする