cotta
cotta マルグリット型(6個取り)
cottaオリジナルのマーガレットの形に焼きあがる型です。
材質
スチールにシリコン加工
寸法(mm)
(1個あたり)65×H22
外寸(mm)
265×185×H22
対応
ガスコンロ不可、食洗機不可
保存方法
しっかり水気を取り湿度の低い場所で保管してください。
品名・タイプ
焼き菓子型、マドレーヌ型、フィナンシェ型
耐熱温度(℃)
220推奨(シリコン加工を長持ちさせるため)
使用後の手入方法
商品が届いたら、ご使用前に中性洗剤を使いぬるま湯で軽くスポンジで洗浄し、布で水気を優しく拭き取ってください。使用後は基本的に軽く拭くだけにし、油分を残すようにするとシリコンが長持ちします。
内容量
1個
注意
※【使用上の注意】
※シリコン加工が剥がれて、型離れが悪くなってくるので空焼きはしないでください。
※金属たわし、磨き粉、ナイフ等の硬いものを使用しないでください。
※生地を入れて焼成する際は必ず、スプレーオイルやバターを塗ってから生地を流して焼成してください。
※パストリーゼ(アルコール消毒)の使用は製品表面(シリコン加工)の塗装にダメージを与えますので、おすすめしません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07352156
41224
¥1,836
¥
1,798
¥1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください