曜日別特売

cotta 模様がくっきり出るマドレーヌ型 シェル

cotta 模様がくっきり出るマドレーヌ型 シェル - cottacotta 模様がくっきり出るマドレーヌ型 シェル - cottacotta 模様がくっきり出るマドレーヌ型 シェル - cottacotta 模様がくっきり出るマドレーヌ型 シェル - cottacotta 模様がくっきり出るマドレーヌ型 シェル - cotta

重ねて収納できる、バラバラタイプのcottaオリジナルのマドレーヌ型です。

材質スチールにシリコン加工外寸(mm)62×92×H18対応IH調理器具不可、ガスコンロ不可、食洗機不可保存方法しっかり水気を取り湿度の低い場所で保管して下さい。品名・タイプマドレーヌ型耐熱温度(℃)220使用後の手入方法柔らかいスポンジで洗浄してください(硬いブラシなどは使用不可)。使用後は基本的に軽く拭くだけにし、油分を残すようにするとシリコンが長持ちします。電子レンジ不可内容量1個
注意
※【使用上の注意】
※空焼きをしないでください。
※金属たわし、磨き粉、ナイフ等の硬いものを使用しないでください
※パストリーゼ(アルコール消毒)の使用は製品表面(シリコン加工)の塗装にダメージを与えますので、オススメしません。
※錆の原因になる為、湯せん焼き・冷菓での使用はご遠慮下さい。
※漬け置き洗いは避けて下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0735227845077
420
419
461(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする