cotta みのすけさん監修 ちょっと背の高いプリンカップ

cotta みのすけさん監修 ちょっと背の高いプリンカップ - cottacotta みのすけさん監修 ちょっと背の高いプリンカップ - cottacotta みのすけさん監修 ちょっと背の高いプリンカップ - cottacotta みのすけさん監修 ちょっと背の高いプリンカップ - cotta
(1件のレビュー)

みのすけさん監修で、通常のプリンよりもちょっと背の高が高く仕上がるプリンカップです。
プリン・ゼリー・ムースなどの冷菓だけではなく、焼き菓子などにも様々な用途に幅広くお使いいただけます。
錆にとても強く、お手入れが簡単です。

材質アルミニウム厚さ(mm)0.8容量(mL)150外寸(mm)65/43×H65対応オーブン可、食洗機不可品名・タイププリン型、ゼリー型、ムース型耐熱温度(℃)230内容量1個
注意
※【使用上の注意】
※使用後は、水気を切って乾いた場所に保管してください。
※傷がつく原因となりますので研磨剤等で磨くことはおすすめしません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0735262843232
432
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-16
用途: 最高のプリン型!

背の高いプリンが作れて最高です。
重ねて保管する時に本当に綺麗に重なるのでコンパクトで助かります。
欠点としては食洗器で使えない事です。
食洗器で使えるステンレスタイプがあれば最高です。
でも欠点を補って余りある最高のプリン型だと思ってます。
追記
余談ですが横幅は控えめなので、蒸し器に無理なく並んでくれるところも良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする