手摺部材 手摺セット32型 I型セット 抗ウイルス 800D 〈ダルブラウン〉 〈Tシルバー〉

手摺部材 手摺セット32型 I型セット 抗ウイルス 800D 〈ダルブラウン〉 〈Tシルバー〉 DAIKEN(旧:大建工業)

女性でも握りやすい32mm径の手摺セット。
手摺の裏面にはディンプル加工を施し、立ち座りや姿勢の保持などの動作補助に最適です。
抗ウイルス機能付きもお選びいただけます。

用途手摺部材~32型手摺~手摺セット32型 長さ(mm)800 厚さ(mm)73 ダルブラウン 製品幅(mm)38 色番MW 部位名称I型セット 内容量1箱(1個)
取扱説明書: (0.54MB)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07375247 ME5711-2MWZT
17,100
10,980
12,078 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする