貼らないカイロ冬っ子

貼らないカイロ冬っ子 タカビシ

肌にやさしいカド丸タッチのソフトな感触でフィットします。

用途寒い時に。 トラスコ品番373-7094 材質鉄粉・水、活性炭・吸水性樹脂、塩類・バーミキュライト タイプ貼らない 最高温度(℃)69 温度持続時間7時間 平均温度(℃)56 寸法(横×縦)(mm)カイロサイズ:150×100 内容量1パック
注意
※低温やけどに注意する
※ベルトなどで固定・圧迫しない
※肌に密着した状態で使わない
※1時間に1回程度肌の状態を確認すること
※乳幼児・小児は使用しないこと
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07364851 S387302
400
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする