EpoChemical
とんがりキャップボトルPET クリア
塗料や液体の小分け、保存に最適
用途
液体の小分け、保存用
材質
PET
色
透明
全10種類を絞り込む
質量(g)
選択してください
6
9.5
12
18
30
40
43
51
66
内容量
選択してください
1セット(20mL×3本)
1セット(20mL×5本)
1セット(50mL×3本)
1セット(50mL×5本)
1セット(100mL×3本)
1セット(100mL×5本)
1本
10種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
質量(g)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
入数(本)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07375518
EP-01-001
1本
20
6
2.8×2.8×9.4
1
¥
150
¥
139
¥
153
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07375527
EP-02-001
1本
50
9.5
3×3×11.5
1
¥
170
¥
159
¥
175
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07375536
EP-03-001
1本
100
12
3.9×3.9×13.7
1
¥
200
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07375606
EP-01-002
1セット(20mL×3本)
20
18
2.8×8.4×9.4
3
¥
380
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07375685
EP-02-002
1セット(50mL×3本)
50
30
3×9×11.5
3
¥
450
¥
419
¥
461
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07375701
EP-02-003
1セット(50mL×5本)
50
51
3×15×11.5
5
¥
620
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07375545
EP-04-001
1本
500
43
6.2×6.2×23.8
1
¥
370
取扱い終了
返品不可
07375615
EP-01-003
1セット(20mL×5本)
20
30
2.8×14×9.4
5
¥
500
取扱い終了
返品不可
07375746
EP-03-002
1セット(100mL×3本)
100
40
3.9×11.7×13.7
3
¥
550
取扱い終了
返品不可
07375755
EP-03-003
1セット(100mL×5本)
100
66
3.9×19.5×13.7
5
¥
780
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください