ポンプボトル

ポンプボトル - 撥水道場ポンプボトル - 撥水道場ポンプボトル - 撥水道場ポンプボトル - 撥水道場ポンプボトル - 撥水道場

99%以上の高い遮光性が特徴のポンプボトル。一定量が吐出できるディスペンサー機能があります。除菌剤や消臭剤、化粧品、日用品、オイルなど光の影響を受けたくない内容物に。日本製。遮光容器/遮光性ボトル/詰替え容器/

用途
液体の保存・保管に
仕様
ポンプ
材質
HDPE
色
【ボトル】白
容量(mL)
400
質量(g)
47
全高(mm)
215
口径(Φmm)
24
外径(Φmm)
58
吐出量(mL)
1
内容量
1個
注意
※充填・耐内容物テストを行い、ご確認下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05808639PP400W
オープン
¥309
¥340(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする