手洗い用石けん液”ウォシュボンS”
殺菌・消毒ができる爽やかなフローラルの香りの白色泡状手洗い石けん液です。
医薬部外品です。
イランイランとラベンダーの天然精油の香りです。
ヤシの実からつくられた手肌にやさしい泡状石けんです。
クリーミーな泡が手指のすみずみまでいきわたり、洗うと同時に殺菌消毒します。
用途皮膚の殺菌・消毒・洗浄に。
その他医薬部外品
トラスコ品番593-3515
材質容器(ボトル):PE、ポンプ:PP
幅(mm)69
色白色乳濁状液体
容量(mL)310
高さ(mm)159
タイプ泡タイプ
奥行(mm)69
希釈倍率原液
香りイランイラン&ラベンダー
商品タイプ本体
内容量1個
日用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07413686 | 23544 | 12207435 | 23563 |
|
ウォシュボンSフォーム | SARAYA(サラヤ) | 1本(310mL) | ¥629 税込¥692 | 注文コードが変更になりました |