洗浄除菌・消臭ミスト”Agイレーサー”

洗浄除菌・消臭ミスト”Agイレーサー” 横浜油脂工業(Linda)

富士フイルム株式会社のHydro Ag+技術により、菌の増殖を抑制します。
エアコン内部を丸ごと洗浄します。
洗浄後も持続除菌します
SIAA認証取得品です。(抗菌加工・抗ウイルス加工)

用途カーエアコンやエバポレーターの洗浄除菌・抗菌に。 付属品ノズル、施工シール トラスコ品番667-0171 材質主成分:エタノール 無色~乳白色 容量(mL)60 タイプエアゾール 希釈倍率原液使用 縦(mm)60 横(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07408470 EZ20
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする