建築用マスキングテープ 千鳥

建築用マスキングテープ 千鳥 カモ井加工紙

適度な粘着力で被着体を傷めにくいです。
テープ背面への塗料密着性が良く、見切りも綺麗にとれます。
巻き戻しが軽いです。

用途建築塗装用に。 厚さ(mm)0.09 長さ(m)18 基材和紙 粘着剤アクリル系 伸び(%)5 主な用途塗装・養生用 引張強度(N/15mm)51 粘着力(N/10mm)1.8
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07407788 CHIDORI-12 1パック(10巻) 562-8780 12
オープン
609
670 (税込)
翌々日出荷
07407797 CHIDORI-15 1パック(8巻) 562-8782 15
オープン
609
670 (税込)
翌々日出荷
07407806 CHIDORI-18 1パック(7巻) 562-8777 18
オープン
639
703 (税込)
翌々日出荷
07407815 CHIDORI-20 1パック(6巻) 562-8781 20
オープン
609
670 (税込)
翌々日出荷
07407840 CHIDORI-30 1パック(4巻) 562-8785 30
オープン
609
670 (税込)
翌々日出荷
07407831 CHIDORI-24 1パック(5巻) 562-8786 24
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする