曜日別特売

軸受組込み工具キット TMFT 36

軸受組込み工具キット TMFT 36 - SKF(日本エスケイエフ)

内径10~55mmの軸受の取付けが簡単に行えます。
インパクトリングとスリーブを正しく組み合わせて使用することで、取付け力が締まりばめの軸受軌道輪に効果的に伝わり、軸受の軌道面や転動体が損傷するリスクを最小限に抑えることができます。
ブッシュ、シール、プーリなどその他の部品の取付けにも適しています。
軸、ハウジング、ブラインドアプリケーションへの正確な取付けを容易にします。

用途軸受、ブッシュ、シール、プーリなどの部品の取付けに。トラスコ品番566-1067セット内容スリーブ3本、インパクトリング36枚、ハンマー、収納ケース内容40点プレート寸法(mm)26-120RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(1式)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07411437TMFT 36
オープン
149,800
164,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする