水性コンクリートカラー 2L

水性コンクリートカラー 2L ニッペホームプロダクツ

簡易防水効果のある水性塗料です。
防じん用塗料としての性能も発揮します。
アスファルト面にも塗装できます。

用途コンクリート床・ベランダ床・駐車場・路面・舗道・踏み石・レンガ・ブロック・アスファルト・テラス・バルコニーなどの防じんカラー塗装用。 成分合成樹脂(アクリル)、顔料、水 トラスコ品番859-8591 ペ-ルグリ-ン 容量(L)2 容量(g)2680 主な用途コンクリート床、ベランダ床、駐車場、路面、舗道、踏み石、レンガ、ブロック、アスファルト、テラス、バルコニー 塗布面積(m2)約5~8 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 乾燥時間約2時間(夏30℃)、約4時間(冬10℃) 内容量1缶
注意
※フォークリフトが通るような場所には塗れません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07367976 4976124090318
8,144
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする