水性エコエバー 容量:0.7L

水性エコエバー 容量:0.7L ニッペホームプロダクツ 水性エコエバー 容量:0.7L ニッペホームプロダクツ

耐久性・耐候性・密着性に優れた水性つやありシリコンアクリル塗料です。
酸性雨・酸性雪・紫外線・排ガス・塩害に強く、汚れにくい塗料です。
木部・鉄部・コンクリートなど幅広い用途にご使用できます。
室内でも安心して使用できる、低臭で環境にやさしい低VOC塗料です。
かび止め剤・さび止め剤入りですので、かびやさびの発生を防ぎます。

用途
屋内外の木部・鉄部・コンクリートなどに。
門扉・フェンス・物置・シャッター・鉄柵・鉄ドア・鉄サッシなどの鉄部。
しっくい・スレート・モルタル・コンクリートのかべ、ブロックべい、リシンかべ、各種塗装されたサイディングかべなどの塗装、塗り替えに。(セラミック系サイディングは除く)
トタン・カラーベスト・スレート瓦・セメント瓦など。(釉薬瓦・和瓦・モニエル瓦・シングル瓦・天然石瓦・銅板・ステンレス板には適しません)
発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。(ポリエチレン・ポリプロピレン・軟質塩ビは除く)
室内のしっくい・モルタル・コンクリートかべ、板かべ、巾木、家具など。(室内部分では別売の「ツヤおとし」のご使用をお勧めします。
成分合成樹脂(シリコン・アクリル) トラスコ品番859-9154 オフホワイト 容量(L)0.7 主な用途木部、鉄部、コンクリート、外カベ・塀、スレート瓦、セメント瓦、プラスチック、室内カベ 塗布面積(m2)約5~7 使用場所屋内・屋外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃) 乾燥時間約30分~1時間(夏30℃)、約2時間(冬10℃) 内容量1缶
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07369270 4976124035425
オープン
1,698
1,868 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする