油性塗料 つやありEXE 0.7L
日光や雨に強い油性つやあり塗料で住いが長持ちします。
たれにくくうすめずにそのまま使えるので、はじめての方でも手軽に塗れます。塗膜となります。
用途フェンス、門扉、手すり、窓ワク、物置、シャッター、ドア、雨戸、羽目板、家具、工作品など屋内外の木部、鉄部の塗装に最適です。
成分合成樹脂(長油性フタル酸)、顔料、有機溶剤
トラスコ品番859-8880
色アイボリー
容量(L)0.7
主な用途木部、鉄部
塗布面積(m2)約5
使用場所屋内・屋外
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量0.7L
油性 or 水性油性
塗り重ね可能時間(時間)約8~16以上
乾燥時間夏(30℃):約4時間 冬(10℃):約8時間
内容量1缶