水性多用途塗料 フレッシュワイド 0.7L
塗膜は汚れにくく、付着した汚れも水しぶきで簡単に洗浄できる(ウォッシャビリティに優れる)高性能塗料です。
タレにくい、微臭タイプです。
かび止め材、さび止め材配合しています。
用途
浴室・台所・洗面所・部屋のかべや天井などに。
ドア・木のサン・戸袋・羽目板・板べい・木製品などに。
屋内外のしっくい・スレート・モルタル・コンクリートのかべ・ブロックべい・リシンかべ・各種塗装されたサイディングかべなど に。(テーブルの天板・床面には塗れません。)
門扉・フェンス・鉄柵・鉄サッシ・窓枠・物置などに。
成分合成樹脂(アクリル・シリコン)、顔料、防かび剤、水
トラスコ品番573-8868
色ハバナブラウン
容量(L)0.7
主な用途浴室カベ、室内カベ・天井、木部、外カベ・塀、コンクリート、鉄部
塗布面積(m2)5.8~6.6
使用場所屋内・屋外
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)
乾燥時間約1時間(夏30℃)、2時間(冬10℃)
内容量1缶
ドア・木のサン・戸袋・羽目板・板べい・木製品などに。
屋内外のしっくい・スレート・モルタル・コンクリートのかべ・ブロックべい・リシンかべ・各種塗装されたサイディングかべなど に。(テーブルの天板・床面には塗れません。)
門扉・フェンス・鉄柵・鉄サッシ・窓枠・物置などに。
注意
※注意書きをよく読んでから使用してください。※衣類についた塗料は乾いたら落ちません。汚れてもよい服装で作業してください。
※塗り面積、乾燥時間は、塗料の色、塗る面の状態、塗り方、気象条件などにより多少異なることがあります。