水性塗料 つやありEXE 0.2L
タレずに塗れる、1回塗りの水性ツヤあり塗料です。
イヤな臭いのない無臭タイプの塗料です。
乾きが早く、乾くと日光や雨に強い塗膜となります。
用途屋内外の鉄部・木部・コンクリートなど、広い用途に使えます。
成分合成樹脂(アクリル・ウレタン)、顔料、防かび剤、水
トラスコ品番859-8776
色ホワイト
容量(L)0.2
主な用途鉄部、木部、コンクリート
塗布面積(m2)1~2
使用場所屋内・屋外
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
塗り重ね可能時間(時間)約4以上
乾燥時間約1時間(夏30℃)、約2時間(冬10℃)
内容量1缶
注意
※床面には塗れません※素材により密着しないものがあります。目立たない所で試し塗りをして、密着することを確認してから塗って下さい。