水性エコエバー
耐久性・耐候性・密着性に優れた水性つやありシリコンアクリル塗料です。
酸性雨・酸性雪・紫外線・排気ガス・塩害に強く、汚れにくい塗膜です。
木部・鉄部・コンクリートなど幅広い用途にご使用できます。
室内でも安心して使用できる、低臭で環境にやさしい低VOC塗料です。
かび止め剤・さび止め剤入りですので、かびやさびの発生を防ぎます。
用途
門扉・フェンス・物置・シャッター・鉄柵・鉄ドア・鉄サッシなどの鉄部。
しっくい・スレート・モルタル・コンクリートのかべ、ブロックべい、リシンかべ、各種塗装されたサイディングかべなどの塗装、塗り替えに。
(セラミック系サイディングは除く)
トタン・カラーベスト・スレート瓦・セメント瓦など。
(釉薬瓦・和瓦・モニエル瓦・シングル瓦・天然石瓦・銅板・ステンレス板には適しません)
発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。
(ポリエチレン・ポリプロピレン・軟質塩ビは除く)
室内のしっくい・モルタル・コンクリートかべ、板かべ、巾木、家具など。
(室内部分では別売の「ツヤおとし」のご使用をお勧めします。
成分合成樹脂(シリコン・アクリル)
主な用途鉄部、コンクリート、外カベ・塀、スレート瓦、セメント瓦、プラスチック
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
乾燥時間約30分~1時間(夏30℃)、約2時間(冬10℃)
内容量1缶
しっくい・スレート・モルタル・コンクリートのかべ、ブロックべい、リシンかべ、各種塗装されたサイディングかべなどの塗装、塗り替えに。
(セラミック系サイディングは除く)
トタン・カラーベスト・スレート瓦・セメント瓦など。
(釉薬瓦・和瓦・モニエル瓦・シングル瓦・天然石瓦・銅板・ステンレス板には適しません)
発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。
(ポリエチレン・ポリプロピレン・軟質塩ビは除く)
室内のしっくい・モルタル・コンクリートかべ、板かべ、巾木、家具など。
(室内部分では別売の「ツヤおとし」のご使用をお勧めします。