ダンドリビス
下地補強金具 下地一発 Fタイプ
下地の取付けが簡単にでき、大幅に時間短縮できる省施工商品です。
Fタイプは木と角スタッドの壁と天井全てに使える万能タイプです。
材質
本体:亜鉛鋼板、ビス:鉄
最高高さ(mm)
27
横(mm)
70
内容量
1箱(85個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
商品状態
トラスコ品番
最大奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07364948
K-STXF09-KX
-
424-3423
24.5
¥
5,400
¥
3,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07364957
K-STXF12-KX
-
423-5470
21.5
¥
5,400
¥
3,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
返品不可
13656977
K-STXF12-KX【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
423-5470
21.5
¥
5,400
¥
3,500
¥
2,798
アウトレット
¥
3,078
(税込)
当日出荷
返品不可
残り14点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください