ダンドリビス
下地補強金具 下地一発 Eタイプ
下地の取付けが簡単にでき、大幅に時間短縮できる省施工商品です。
Eタイプは天井への取り付けに特化したタイプです。
トラスコ品番
424-1820
材質
本体:亜鉛鋼板、ビス:鉄
厚さ(mm)
9
最高高さ(mm)
20.5
縦(mm)
25
横(mm)
70
内容量
1箱(85個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07364939
K-STXE09-KX
¥
5,400
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください